28705 / 2.87X3.876X0.61 HMSHA V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSHA-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhqTmk4eE1EYzJPRFEzTVRjeE9UazJOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTklRVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWUzMzY5NDRjNTI1NDdiMGEyZDhjZWRlMWJmMTNjMmY2ODkxOTRiNGUxOThlMmE2NWUyOGFiMTA5MTI4NzdlNg
22778864 油封 

SKF SKF

28705 / 2.87X3.876X0.61 HMSHA V

描述

SKF 28705 / 2.87X3.876X0.61 HMSHA V

2.87" Shaft Dia; 3.876" Housing Bore; 0.61" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.61" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA Seal Design Code

制造商部件号

28705 / 2.87X3.876X0.61 HMSHA V

BDI部件号
22778864

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311416481
重量 / Kilogram
0.165
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSHA
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSHA
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
28705
重量/磅
0.363
详细描述
2.87" Shaft Dia; 3.876" Housing Bore; 0.61" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.61" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA Seal Design Code
轴直径
2.87 英寸 | 72.898 毫米
名义宽度
0.61 英寸 | 15.494 毫米
安装
3.876英寸 | 98.45毫米
实际宽度
0.61 英寸 | 15.494 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新