SKF
SKF
28820 / 2.875X4.126X0.844 SCOT1 R
SKF SKF
描述
SKF 28820 / 2.875X4.126X0.844 SCOT1 R
Lip Seal; 2-7/8" Shaft Dia; 4.126" Housing Bore; 27/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 27/32" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
制造商部件号
28820 / 2.875X4.126X0.844 SCOT1 R
BDI部件号
1249357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/28820-2-875X4-126X0-844-SCOT1-R/p/1249357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311029322
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOT1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SCOT1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
28820
详细描述
Lip Seal; 2-7/8" Shaft Dia; 4.126" Housing Bore; 27/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 27/32" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
安装
4.126英寸 | 104.8毫米
实际宽度
0.844 英寸 | 21.438 毫米
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
名义宽度
0.844 英寸 | 21.438 毫米