https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWH2-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJobE15OHhNRGN4TVRNeE1ETTJPRGM1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGd5WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NDUyNmY1MmFiYWE1YTRjMmNiN2E2OWIyZTI1MzgyN2JiODJiMWY3MzJkMjYzMWJlYTkzMmM4MDUyMmY4MmVm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWH2-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJobE15OHhNRGN4TVRNeE1ETTJPRGM1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGd5WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NDUyNmY1MmFiYWE1YTRjMmNiN2E2OWIyZTI1MzgyN2JiODJiMWY3MzJkMjYzMWJlYTkzMmM4MDUyMmY4MmVm
SKF
SKF
28830 / 2.875X4.176X0.813 CRWH2 R
SKF SKF
描述
SKF 28830 / 2.875X4.176X0.813 CRWH2 R
Lip Seal; 2-7/8" Shaft Dia; 4.176" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH2 Seal Design Code
制造商部件号
28830 / 2.875X4.176X0.813 CRWH2 R
BDI部件号
1249359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/28830-2-875X4-176X0-813-CRWH2-R/p/1249359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311029346
重量 / Kilogram
0.152
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWH2
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
28830
重量/磅
0.401
详细描述
Lip Seal; 2-7/8" Shaft Dia; 4.176" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH2 Seal Design Code
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
安装
4.176英寸 | 106.07毫米