28X34X4VG1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VG1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnMll5ODVOak13TWpJME1qSXdNVGt3TG1wd1p3fGY0MDI4MGNhN2RmZGM4YmVmMzg2MGNlYTJhNzgwZDc1Y2M4OTk5ZGI4OGRmM2U3YmJkNGU2N2UyM2Q1NDM2YmI
902985 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

28X34X4VG1

描述

DICHTOMATIK 28X34X4VG1

28MM Shaft Dia; 34MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; VG1 Seal Design Code

制造商部件号

28X34X4VG1

BDI部件号
902985

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VG1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
VG1
其它特点
Ridged Rubber Coated OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
28X34X4VG1
重量/磅
0.05
详细描述
28MM Shaft Dia; 34MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; VG1 Seal Design Code
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
1.339英寸 | 34毫米
轴直径
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新