DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
28X412X65SCY
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 28X412X65SCY
28MM Shaft Dia; 412MM Housing Bore; 6.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCY Seal Design Code
制造商部件号
28X412X65SCY
BDI部件号
892844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/28X412X65SCY/p/892844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_SCY
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SCY
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
28X412X65SCY
详细描述
28MM Shaft Dia; 412MM Housing Bore; 6.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCY Seal Design Code
安装
16.22英寸 | 412毫米
名义宽度
0.256 英寸 | 6.5 毫米
轴直径
1.102 英寸 | 28 毫米
实际宽度
0.256 英寸 | 6.5 毫米