2900X2959X17 HS6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS6-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoak5TODRPVFkwT1RJNE16TTVPVGs0TG1wd1p3fGNmZWZiMGU4NzBlNWU5YTFlNWZiZWE3ZWM3OWYwMTljMGE0MzM1OGM5ZjNjYTVjZDViNDg1MWMzYWZiNmEwNDg
1249401 油封 

SKF SKF

2900X2959X17 HS6

描述

SKF 2900X2959X17 HS6

2900MM Shaft Dia; 2959MM Housing Bore; 17MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 17MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS6 Seal Design Code

制造商部件号

2900X2959X17 HS6

BDI部件号
1249401

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311391320
重量 / Kilogram
11.695
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS6
其它特点
1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2900X2959X17 HS6
重量/磅
25.778
详细描述
2900MM Shaft Dia; 2959MM Housing Bore; 17MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 17MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS6 Seal Design Code
安装
116.496英寸 | 2,959毫米
轴直径
114.173 英寸 | 2,900 毫米
名义宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
实际宽度
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新