https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 29250 / 2.938X3.784X0.5 HM23 RT
1249423 油封 

SKF SKF

29250 / 2.938X3.784X0.5 HM23 RT

描述

SKF 29250 / 2.938X3.784X0.5 HM23 RT

2-15/16" Shaft Dia; 3.784" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM23 Seal Design Code

制造商部件号

29250 / 2.938X3.784X0.5 HM23 RT

BDI部件号
1249423

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311029483
重量 / Kilogram
0.119
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM23
凸缘材料
Nitrile | PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM23
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
29250
重量/磅
0.263
详细描述
2-15/16" Shaft Dia; 3.784" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM23 Seal Design Code
轴直径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
安装
3.784英寸 | 96.114毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新