2938 4003 438ETBN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-TB-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhqWVM4NU56TTROVGswTlRFM01ESXlMbXB3Wnd8NmMwODlkYTEzYjQwZDllOTQ1MzFlNGE0MjcxMjRiYjliZGI3NzM1YmQwMTM3Mjk4YmRhMjY0MDg4N2M2OWVhNA
18225545 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

2938 4003 438ETBN

描述

JOHNS MANVILLE 2938 4003 438ETBN

2-15/16" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code

制造商部件号

2938 4003 438ETBN

BDI部件号
18225545

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834406521
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2938-4003-438ETBN
重量/磅
0.1232
详细描述
2-15/16" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
轴直径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
安装
4.003英寸 | 101.676毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新