https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-X-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcxWlM4eE1EYzJPRE0yTURVek9ERTBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5WVh6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU0YjM3ZTk3NTJmNThmNzAwOTdlYzBhN2EwMDk0ODc5YzM0NGViOGE0ZWZhNzk4ZGZmZWEwNDJmYThhM2ZiNjU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-X-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcxWlM4eE1EYzJPRE0yTURVek9ERTBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5WVh6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU0YjM3ZTk3NTJmNThmNzAwOTdlYzBhN2EwMDk0ODc5YzM0NGViOGE0ZWZhNzk4ZGZmZWEwNDJmYThhM2ZiNjU
SKF
SKF
29505 / 2.953X3.425X0.276 X-SPL R
SKF SKF
描述
SKF 29505 / 2.953X3.425X0.276 X-SPL R
Lip Seal; 2-61/64" Shaft Dia; 3.425" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X-SPL Seal Design Code
制造商部件号
29505 / 2.953X3.425X0.276 X-SPL R
BDI部件号
1414421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/29505-2-953X3-425X0-276-X-SPL-R/p/1414421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311183758
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
X-SPL
其它特点
External Lip | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
29505
重量/磅
0.35
详细描述
Lip Seal; 2-61/64" Shaft Dia; 3.425" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X-SPL Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
轴直径
2.953 英寸 | 75.006 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
安装
3.425英寸 | 86.995毫米