SKF
SKF
29519 / 2.992X3.692X0.354 HMSA7 V
SKF SKF
描述
SKF 29519 / 2.992X3.692X0.354 HMSA7 V
Lip Seal; 2.992" Shaft Dia; 3.692" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
制造商部件号
29519 / 2.992X3.692X0.354 HMSA7 V
BDI部件号
1249522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/29519-2-992X3-692X0-354-HMSA7-V/p/1249522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311284233
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
29519
重量/磅
0.297
详细描述
Lip Seal; 2.992" Shaft Dia; 3.692" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
轴直径
2.992 英寸 | 75.997 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
安装
3.692英寸 | 93.777毫米