https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-71-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc0WkM4eE1EYzJOemszTXpRME9UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4M01WOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYyNDM1OGRlMzNhNTViZWI4OGU5ZjNmMGFkZmFkMzYxZWMyY2NiMGE5NWIyYTRlNWM1ZTk1YTBmYjcxYTgxYjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-71-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc0WkM4eE1EYzJOemszTXpRME9UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4M01WOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYyNDM1OGRlMzNhNTViZWI4OGU5ZjNmMGFkZmFkMzYxZWMyY2NiMGE5NWIyYTRlNWM1ZTk1YTBmYjcxYTgxYjk
TIMKEN
TIMKEN
2955
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2955
1.709" Shaft Dia; 2.205" Housing Bore; 0.292" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.292" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code
制造商部件号
2955
BDI部件号
1332247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2955/p/1332247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893464183
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_71
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
71
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2955
重量/磅
0.072
详细描述
1.709" Shaft Dia; 2.205" Housing Bore; 0.292" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.292" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code
安装
2.205英寸 | 56.007毫米
轴直径
1.709 英寸 | 43.409 毫米
名义宽度
0.292 英寸 | 7.417 毫米
实际宽度
0.292 英寸 | 7.417 毫米