SKF
SKF
295X330X17.5 HDS1 V
SKF SKF
描述
SKF 295X330X17.5 HDS1 V
295MM Shaft Dia; 330MM Housing Bore; 17.5MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 17.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
制造商部件号
295X330X17.5 HDS1 V
BDI部件号
1249529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/295X330X17-5-HDS1-V/p/1249529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311884570
重量 / Kilogram
2.12
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
295X330X17.5 HDS1 V
重量/磅
4.693
详细描述
295MM Shaft Dia; 330MM Housing Bore; 17.5MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 17.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
轴直径
11.614 英寸 | 295 毫米
安装
12.992英寸 | 330毫米
名义宽度
0.689 英寸 | 17.5 毫米
实际宽度
0.689 英寸 | 17.5 毫米