SKF
SKF
29650 / 2.952X4.409X0.688 HMSA8 R
SKF SKF
描述
SKF 29650 / 2.952X4.409X0.688 HMSA8 R
Lip Seal; 2.952" Shaft Dia; 4.409" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA8 Seal Design Code
制造商部件号
29650 / 2.952X4.409X0.688 HMSA8 R
BDI部件号
18204900
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/29650-2-952X4-409X0-688-HMSA8-R/p/18204900
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311497886
重量 / Kilogram
0.202
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA8
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
29650
重量/磅
0.446
详细描述
Lip Seal; 2.952" Shaft Dia; 4.409" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA8 Seal Design Code
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
安装
4.409英寸 | 111.989毫米
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
2.952 英寸 | 74.981 毫米