29676 / 2.992X3.661X0.394 HMSA6 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA6-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk4MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoaE1TODVNRFkwTnpRd01UVTVOVEU0TG1wd1p3fDNjYWJjNjYwNmNlZDIxNTA5ZTk2N2U5MWY5NGJjYjk3M2IzZGU0ZjhmZDIyOWFkNWRmOGY1ODc1ZmY1MTE2NzE
1249540 油封 

SKF SKF

29676 / 2.992X3.661X0.394 HMSA6 P

描述

SKF 29676 / 2.992X3.661X0.394 HMSA6 P

Lip Seal; 2.992" Shaft Dia; 3.661" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA6 Seal Design Code

制造商部件号

29676 / 2.992X3.661X0.394 HMSA6 P

BDI部件号
1249540

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311455015
重量 / Kilogram
0.097
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA6
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA6
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
29676
重量/磅
0.125
详细描述
Lip Seal; 2.992" Shaft Dia; 3.661" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA6 Seal Design Code
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
轴直径
2.992 英寸 | 75.997 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
安装
3.661英寸 | 92.989毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新