29862 / 2.992X3.623X0.385 HMSA7 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMU9DOHhNRFF4T0RZeU9UY3dOVGMxT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MmY4ZGVhM2RjY2I2NDM0MTVjMjA0ZTJkODQxYjQxZGRkOGE3MTEzZWJiYjVhOTQ4ZjM4NTg3OWFmY2E4Y2Fj
1249549 油封 

SKF SKF

29862 / 2.992X3.623X0.385 HMSA7 V

描述

SKF 29862 / 2.992X3.623X0.385 HMSA7 V

Lip Seal; 2.992" Shaft Dia; 3.623" Housing Bore; 0.385" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.385" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

制造商部件号

29862 / 2.992X3.623X0.385 HMSA7 V

BDI部件号
1249549

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311029780
重量 / Kilogram
0.115
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
29862
重量/磅
0.156
详细描述
Lip Seal; 2.992" Shaft Dia; 3.623" Housing Bore; 0.385" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.385" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
实际宽度
0.385 英寸 | 9.779 毫米
安装
3.623英寸 | 92.024毫米
名义宽度
0.385 英寸 | 9.779 毫米
轴直径
2.992 英寸 | 75.997 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新