SKF
SKF
29950 / 3X4.003X0.375 CRWH1 P
SKF SKF
描述
SKF 29950 / 3X4.003X0.375 CRWH1 P
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
制造商部件号
29950 / 3X4.003X0.375 CRWH1 P
BDI部件号
1249557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/29950-3X4-003X0-375-CRWH1-P/p/1249557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 6 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311030021
重量 / Kilogram
0.147
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWH1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
29950
重量/磅
0.233
详细描述
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
4.003英寸 | 101.676毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米