https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA83-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoaVl5OHhNRGN4TVRNMU1qazJOekU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEU0TTE4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjM0MGNkNTllY2ZlYzZkY2EyNzQxOWQ2OTMyZjdiMjU0YWQwZWQxZjJmMDY0ZTNiN2M4MjdiNzg5MWZiMDA1OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA83-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoaVl5OHhNRGN4TVRNMU1qazJOekU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEU0TTE4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjM0MGNkNTllY2ZlYzZkY2EyNzQxOWQ2OTMyZjdiMjU0YWQwZWQxZjJmMDY0ZTNiN2M4MjdiNzg5MWZiMDA1OQ
SKF
SKF
29987 / 2.992X3.741X0.37 HMSA83 V
SKF SKF
描述
SKF 29987 / 2.992X3.741X0.37 HMSA83 V
Lip Seal; 2.992" Shaft Dia; 3.741" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA83 Seal Design Code
制造商部件号
29987 / 2.992X3.741X0.37 HMSA83 V
BDI部件号
1249561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/29987-2-992X3-741X0-37-HMSA83-V/p/1249561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311292351
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA83
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA83
其它特点
W Helix
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
29987
重量/磅
0.239
详细描述
Lip Seal; 2.992" Shaft Dia; 3.741" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA83 Seal Design Code
轴直径
2.992 英寸 | 75.997 毫米
名义宽度
0.37 英寸 | 9.398 毫米
实际宽度
0.37 英寸 | 9.398 毫米
安装
3.741英寸 | 95.021毫米