https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA86-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoa1pDOHhNRGN4TVRNeE1EVTJOVFF3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMEU0Tmw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzA2YjViZGFmYWU4ZGUzZDUwODBhZGVhNDgzOWViNWNhMGYzNGQ3OGZhNjM0N2E4OGRjMDk2NjA2MTEyMDFkZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA86-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoa1pDOHhNRGN4TVRNeE1EVTJOVFF3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMEU0Tmw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzA2YjViZGFmYWU4ZGUzZDUwODBhZGVhNDgzOWViNWNhMGYzNGQ3OGZhNjM0N2E4OGRjMDk2NjA2MTEyMDFkZA
SKF
SKF
30015 / 3X3.683X0.54 CRWA86 P
SKF SKF
描述
SKF 30015 / 3X3.683X0.54 CRWA86 P
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 3.683" Housing Bore; 0.54" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.54" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA86 Seal Design Code
制造商部件号
30015 / 3X3.683X0.54 CRWA86 P
BDI部件号
1249620
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/30015-3X3-683X0-54-CRWA86-P/p/1249620
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311030090
重量 / Kilogram
0.533
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA86
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA86
其它特点
Without Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
30015
重量/磅
0.267
详细描述
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 3.683" Housing Bore; 0.54" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.54" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA86 Seal Design Code
安装
3.683英寸 | 93.548毫米
实际宽度
0.54 英寸 | 13.716 毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
名义宽度
0.54 英寸 | 13.716 毫米