JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
30098 H5L89
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 30098 H5L89
9.449" Shaft Dia; 10.63" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
制造商部件号
30098 H5L89
BDI部件号
18224704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/30098-H5L89/p/18224704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834114426
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
30098 H5L89
重量/磅
1.0047
详细描述
9.449" Shaft Dia; 10.63" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
安装
10.63英寸 | 270.002毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
轴直径
9.449 英寸 | 240.005 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米