300X330X15 HS6 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS6-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhtTnk4eE1EYzJPVFkxTURjeE1qWXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6WmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI5NmNiYjFkZDhhNTVkNTY2YzU4MTViZmI0YzI1NmE4MzRkMTM3NzNlMmNhMjY0ZTEwZGQ4ZWMwYTgzMDNmNjE
22780483 油封 

SKF SKF

300X330X15 HS6 R

描述

SKF 300X330X15 HS6 R

300MM Shaft Dia; 330MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code

制造商部件号

300X330X15 HS6 R

BDI部件号
22780483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311529761
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS6
其它特点
1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
300X330X15 HS6 R
重量/磅
0.948
详细描述
300MM Shaft Dia; 330MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
轴直径
11.811 英寸 | 300 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
安装
12.992英寸 | 330毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新