https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA10-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnMU9DOHhNREUxTURZM05qVTJNVGsxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TUY4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE3YjI4MGI5NmJmYzllNGQ2ODViOGYxZjhiYTRkYzY3MWI0YWU2ZGFmNjNkNjc4M2ZhMzhmM2M1ZjYzYTVkMDk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA10-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnMU9DOHhNREUxTURZM05qVTJNVGsxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TUY4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE3YjI4MGI5NmJmYzllNGQ2ODViOGYxZjhiYTRkYzY3MWI0YWU2ZGFmNjNkNjc4M2ZhMzhmM2M1ZjYzYTVkMDk
SKF
SKF
300X340X20 HMSA10 V
SKF SKF
描述
SKF 300X340X20 HMSA10 V
Oil Seal; 300MM Shaft Dia; 340MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
制造商部件号
300X340X20 HMSA10 V
BDI部件号
24528920
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/300X340X20-HMSA10-V/p/24528920
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311534703
重量 / Kilogram
1.51
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA10
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 300MM Shaft Dia; 340MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
13.386英寸 | 340毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
11.811 英寸 | 300 毫米