300X340X20CDL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-CDL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhrTmk4eE1EYzJPRFUzT1RFd01EY3dNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5RFJFeGZNbDlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFiYTA3M2FkMzc3OWY3MTZhNmM1Mzk4MDk2OGU5ZGEzN2YxOTFkNTZiNTcxZmVhNzc2ZmE2NTBkZDhhYTJhN2U
24865854 油封 

HARWAL HARWAL

300X340X20CDL

描述

HARWAL 300X340X20CDL

300MM Shaft Dia; 340MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CDL Seal Design Code

制造商部件号

300X340X20CDL

BDI部件号
24865854

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CDL
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
30034020CDL
详细描述
300MM Shaft Dia; 340MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CDL Seal Design Code
轴直径
11.811 英寸 | 300 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
13.386英寸 | 340毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新