https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSF1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4TWk4eE1EYzJPRGt5TURVM05qQXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkdNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mzc4NzgzYTY2YjNkNWZlZWVjZjcyYTUzODQwZmY4MjA5ZWE1MjFlNzQxNjk4ZmEwOTUzNDM0MmJhMWRmMjVmOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSF1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4TWk4eE1EYzJPRGt5TURVM05qQXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkdNVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mzc4NzgzYTY2YjNkNWZlZWVjZjcyYTUzODQwZmY4MjA5ZWE1MjFlNzQxNjk4ZmEwOTUzNDM0MmJhMWRmMjVmOQ
SKF
SKF
300X345X25 HDSF1 HT
SKF SKF
描述
SKF 300X345X25 HDSF1 HT
300MM Shaft Dia; 345MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSF1 Seal Design Code
制造商部件号
300X345X25 HDSF1 HT
BDI部件号
22780451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/300X345X25-HDSF1-HT/p/22780451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311529259
重量 / Kilogram
1.69
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSF1
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile | PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HDSF1
其它特点
With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
300X345X25 HDSF1 HT
重量/磅
3.726
详细描述
300MM Shaft Dia; 345MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSF1 Seal Design Code
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
安装
13.583英寸 | 345毫米
轴直径
11.811 英寸 | 300 毫米