https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X12-4-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoa01TOHhNRGN4TVRNMU1qTTNOek0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxZ3hNbDgwWDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWM0YjdjNDBiOTczYWMwZGI4MDBjMWExZTFjYTBiNDA4OTczYmU2YjJiNDA1YjAxOWQ3M2M0NTA3Yjc5YzA5OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X12-4-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoa01TOHhNRGN4TVRNMU1qTTNOek0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxZ3hNbDgwWDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWM0YjdjNDBiOTczYWMwZGI4MDBjMWExZTFjYTBiNDA4OTczYmU2YjJiNDA1YjAxOWQ3M2M0NTA3Yjc5YzA5OQ
SKF
SKF
30108 / 3X4.525X0.375 X12 R
SKF SKF
描述
SKF 30108 / 3X4.525X0.375 X12 R
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4.525" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 4 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X12 Seal Design Code
制造商部件号
30108 / 3X4.525X0.375 X12 R
BDI部件号
1249660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/30108-3X4-525X0-375-X12-R/p/1249660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311030199
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X12
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
X12
其它特点
External Lip | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
30108
重量/磅
0.267
详细描述
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4.525" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 4 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X12 Seal Design Code
安装
4.525英寸 | 114.935毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米