3031830 / 30.313X33.25X1.5 HDS1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobVpDOHhNREk0TnpJeE9UVTNNamMyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ5ZWNhYzViYjU1YjFjMTk0OTY4YzIyMGE1MjQyN2Y2ZmY3YTQzN2U2YTJiOTdjNzgyYTNhNjEyZTdhM2E2NWY
1249825 油封 

SKF SKF

3031830 / 30.313X33.25X1.5 HDS1 R

描述

SKF 3031830 / 30.313X33.25X1.5 HDS1 R

30-5/16" Shaft Dia; 33-1/4" Housing Bore; 1-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

制造商部件号

3031830 / 30.313X33.25X1.5 HDS1 R

BDI部件号
1249825

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311143486
重量 / Kilogram
5.63
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3031830
重量/磅
12.427
详细描述
30-5/16" Shaft Dia; 33-1/4" Housing Bore; 1-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
名义宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轴直径
30.313 英寸 | 769.95 毫米
实际宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装
33.25英寸 | 844.55毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新