30403TB-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TB-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJoa05TODVOak13TVRnMU1EWXlORE13TG1wd1p3fGViMzllYTYzYjRjY2UzOTMzYjM1NzhjM2E1MjQ0YzQ0ZmE4MzVhODNmMTVjNDY3ZjNjMDFhNzhlMjBmNWViMWY
886135 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

30403TB-BX

描述

DICHTOMATIK 30403TB-BX

3" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code

制造商部件号

30403TB-BX

BDI部件号
886135

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886085140
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB
其它特点
Without Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
3" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
4.003英寸 | 101.676毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新