DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
30424HTCN1W-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 30424HTCN1W-BX
3" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCN1 Seal Design Code
制造商部件号
30424HTCN1W-BX
BDI部件号
877557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/30424HTCN1W-BX/p/877557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886260981
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7P2
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TCN1
其它特点
Short Flex High Pressure Design | Bi-Directional Helix
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
30424HTCN1W
详细描述
3" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCN1 Seal Design Code
安装
4.25英寸 | 107.95毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米