DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
30454VSA-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 30454VSA-H-BX
3" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
制造商部件号
30454VSA-H-BX
BDI部件号
900709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/30454VSA-H-BX/p/900709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886392569
重量 / Kilogram
0.142
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SA-H
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
30454VSA-H
详细描述
3" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
4.501英寸 | 114.325毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米