DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
304937PTB-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 304937PTB-H-BX
3" Shaft Dia; 4.939" Housing Bore; 0-3/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
制造商部件号
304937PTB-H-BX
BDI部件号
897671
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/304937PTB-H-BX/p/897671
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886392514
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB-H
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
304937PTB-H
详细描述
3" Shaft Dia; 4.939" Housing Bore; 0-3/4" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
4.939英寸 | 125.451毫米