3050 / 0.313X0.626X0.203 HM1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJobU55OHhNRFUxTnpjd05UY3hOVGMwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWVmZjg2YjdhMjdiNzc0OGZiZjgwZGRlOGRkNzllM2ZkYzRhNzQwMDAwMWY4NTVkNmYwNTQxZTRhOTI4OTUyOQ
1249844 油封 

SKF SKF

3050 / 0.313X0.626X0.203 HM1 R

描述

SKF 3050 / 0.313X0.626X0.203 HM1 R

Lip Seal; 5/16" Shaft Dia; 5/8" Housing Bore; 13/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM1 Seal Design Code

制造商部件号

3050 / 0.313X0.626X0.203 HM1 R

BDI部件号
1249844

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311002493
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM1
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3050
重量/磅
0.056
详细描述
Lip Seal; 5/16" Shaft Dia; 5/8" Housing Bore; 13/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM1 Seal Design Code
安装
0.626英寸 | 15.9毫米
实际宽度
0.203 英寸 | 5.156 毫米
轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
名义宽度
0.203 英寸 | 5.156 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新