30772 / 3.075X3.54X0.38 HMA18 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA18-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd5Wmk4eE1EY3hNVEEwTlRjd01UWTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFURTRYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwOWFhNjc3MDExMjI3NzRmZjY1MTkyZWYxNzA4MDY4YWZhOTg2YzVhZTVmNDkwZTg4NjI0YWY4MWFjNzU0MDA0
1249909 油封 

SKF SKF

30772 / 3.075X3.54X0.38 HMA18 P

描述

SKF 30772 / 3.075X3.54X0.38 HMA18 P

Lip Seal; 3.075" Shaft Dia; 3.54" Housing Bore; 0.38" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.38" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA18 Seal Design Code

制造商部件号

30772 / 3.075X3.54X0.38 HMA18 P

BDI部件号
1249909

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311153768
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA18
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMA18
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
30772
重量/磅
0.268
详细描述
Lip Seal; 3.075" Shaft Dia; 3.54" Housing Bore; 0.38" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.38" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA18 Seal Design Code
实际宽度
0.38 英寸 | 9.652 毫米
轴直径
3.075 英寸 | 78.105 毫米
安装
3.54英寸 | 89.916毫米
名义宽度
0.38 英寸 | 9.652 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新