https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnM1ppOHhNREUxTURZNU1EWTFNakU1TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaFROVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWEyYTcwNDhlMzRmNzcwNTgxMzVmNWJiOTI2YzkxMjdiYTVlY2ZiNmViNzVmZDEzMWY4YWEyOGMyNjc3YTYzYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnM1ppOHhNREUxTURZNU1EWTFNakU1TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaFROVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWEyYTcwNDhlMzRmNzcwNTgxMzVmNWJiOTI2YzkxMjdiYTVlY2ZiNmViNzVmZDEzMWY4YWEyOGMyNjc3YTYzYw
SKF
SKF
3087425 / 30.897X32.677X0.866 HS5 R
SKF SKF
描述
SKF 3087425 / 30.897X32.677X0.866 HS5 R
Oil Seal; 30.897" Shaft Dia; 32.677" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code
制造商部件号
3087425 / 30.897X32.677X0.866 HS5 R
BDI部件号
22779525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3087425-30-897X32-677X0-866-HS5-R/p/22779525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311476379
重量 / Kilogram
3.93
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS5
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 30.897" Shaft Dia; 32.677" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code
实际宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
轴直径
30.897 英寸 | 784.784 毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
安装
32.677英寸 | 829.996毫米