TIMKEN
TIMKEN
30X40X4-RLS35-S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 30X40X4-RLS35-S
30MM Shaft Dia; 40MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lip; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; RLS35 Design Code
制造商部件号
30X40X4-RLS35-S
BDI部件号
21524541
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/30X40X4-RLS35-S/p/21524541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992147349
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_RLS35
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
RLS35
其它特点
Small Bore
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.00061
详细描述
30MM Shaft Dia; 40MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lip; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; RLS35 Design Code
安装
1.575英寸 | 40毫米
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米


