DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
30X43.5X10TB-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 30X43.5X10TB-BX
30MM Shaft Dia; 43.5MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TB Seal Design Code
制造商部件号
30X43.5X10TB-BX
BDI部件号
886138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/30X43-5X10TB-BX/p/886138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB
其它特点
Without Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
30X43.5X10TB
重量/磅
0.04
详细描述
30MM Shaft Dia; 43.5MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TB Seal Design Code
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
安装
1.713英寸 | 43.5毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米