31.58X42X7TC4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TC4-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnMU1pOHhNRGN4TVRNeE16RXlNVE14TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRelJmTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcyMTE3M2QyNThkY2FlMmVkYjJkNjY5MDY4MzlmYTVhZGY5YTUzYzE0YTYzOTk3ODE0ZDQ3NDM5ZTk0ZTAzOGM
903015 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

31.58X42X7TC4

描述

DICHTOMATIK 31.58X42X7TC4

31.58MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC4 Seal Design Code

制造商部件号

31.58X42X7TC4

BDI部件号
903015

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TC4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
31.58X42X7TC4
重量/磅
0.03
详细描述
31.58MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC4 Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
1.243 英寸 | 31.58 毫米
安装
1.654英寸 | 42毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新