310 X 320 X 5 ECOPUR R14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-R14-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcwTXk4eE1ERTFNRFk0TkRBMk5UZ3lNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFJeE5GOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzM2NhYmMzNjY1YzFiN2Y2ZGQwYzE1MDA5ZGEyMzIyZjdiNzFiNTdmMDc0NjAxNGVhMmUwODMzYmRkNzhhMmFi
24599147 油封 

SKF SKF

310 X 320 X 5 ECOPUR R14

描述

SKF 310 X 320 X 5 ECOPUR R14

Oil Seal; 310MM Shaft Dia; 320MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code

制造商部件号

310 X 320 X 5 ECOPUR R14

BDI部件号
24599147

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_R14
凸缘材料
H-Ecopur
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
R14
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 310MM Shaft Dia; 320MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code
轴直径
12.205 英寸 | 310 毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
安装
12.598英寸 | 320毫米
名义宽度
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新