31144 / 3.125X3.936X0.512 CRSHA1 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnNE9TOHhNRFUxTnpjd05qZzJNall5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMGhCTVY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTYyZDQ0NWEwYjhkYjEwZTQyY2ViOGNkYzZkYzZkNzJmMTg3NWIxZGMwYmUyZDJjYTVmYmIxNzJkYjk2MWFkMQ
1250014 油封 

SKF SKF

31144 / 3.125X3.936X0.512 CRSHA1 V

描述

SKF 31144 / 3.125X3.936X0.512 CRSHA1 V

Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 3.936" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code

制造商部件号

31144 / 3.125X3.936X0.512 CRSHA1 V

BDI部件号
1250014

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311030410
重量 / Kilogram
0.153
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSHA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSHA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
31144
重量/磅
0.292
详细描述
Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 3.936" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code
轴直径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米
安装
3.936英寸 | 99.974毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新