https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-P2-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoaE15OHhNRGN4TVRBME16Y3pOVFU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxQXlYekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAzZDU4NzQ1ZmEwY2EzN2FhMjBiZGU3ZjRlMzIxZjAyMWZkOTM1YjE2OWZkNjdiYWYwNmZiN2RiNzZhNTY4MTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-P2-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoaE15OHhNRGN4TVRBME16Y3pOVFU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxQXlYekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAzZDU4NzQ1ZmEwY2EzN2FhMjBiZGU3ZjRlMzIxZjAyMWZkOTM1YjE2OWZkNjdiYWYwNmZiN2RiNzZhNTY4MTk
SKF
SKF
31158 / 3.125X4.049X0.438 P2 R
SKF SKF
描述
SKF 31158 / 3.125X4.049X0.438 P2 R
Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 4.049" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; P2 Seal Design Code
制造商部件号
31158 / 3.125X4.049X0.438 P2 R
BDI部件号
1250015
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/31158-3-125X4-049X0-438-P2-R/p/1250015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311030458
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_P2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
P2
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
31158
重量/磅
0.384
详细描述
Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 4.049" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; P2 Seal Design Code
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
4.049英寸 | 102.845毫米
轴直径
3.125 英寸 | 79.375 毫米