SKF
SKF
31203 / 3.125X4.174X0.29 HMA1 R
SKF SKF
描述
SKF 31203 / 3.125X4.174X0.29 HMA1 R
Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 4.174" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA1 Seal Design Code
制造商部件号
31203 / 3.125X4.174X0.29 HMA1 R
BDI部件号
1250022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/31203-3-125X4-174X0-29-HMA1-R/p/1250022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311030540
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA1
其它特点
Small | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
31203
重量/磅
0.206
详细描述
Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 4.174" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA1 Seal Design Code
轴直径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
实际宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
名义宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
安装
4.174英寸 | 106.02毫米