31284 / 3.125X4.562X0.75 CRWH2 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWH2-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJobE15OHhNRGN4TVRNeE1ETTJPRGM1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGd5WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NDUyNmY1MmFiYWE1YTRjMmNiN2E2OWIyZTI1MzgyN2JiODJiMWY3MzJkMjYzMWJlYTkzMmM4MDUyMmY4MmVm
1250039 油封 

SKF SKF

31284 / 3.125X4.562X0.75 CRWH2 R

描述

SKF 31284 / 3.125X4.562X0.75 CRWH2 R

Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 4-9/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH2 Seal Design Code

制造商部件号

31284 / 3.125X4.562X0.75 CRWH2 R

BDI部件号
1250039

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311030656
重量 / Kilogram
0.246
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWH2
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
31284
重量/磅
0.642
详细描述
Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 4-9/16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH2 Seal Design Code
安装
4.562英寸 | 115.875毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新