https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-31-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4WXk4eE1EYzJOemc1TXpJMk5qUTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4ek1WOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZGQyMzk2Mzc3MWI1ODE0Mjk4MDIxNjY4MzFjZjJjYmZlMGZkNzZiM2U2ZjQyZTEyMmEwMjkwMzA3MzQ2NWNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-31-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4WXk4eE1EYzJOemc1TXpJMk5qUTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4ek1WOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZGQyMzk2Mzc3MWI1ODE0Mjk4MDIxNjY4MzFjZjJjYmZlMGZkNzZiM2U2ZjQyZTEyMmEwMjkwMzA3MzQ2NWNi
TIMKEN
TIMKEN
313156
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 313156
9/16" Shaft Dia; 0.81" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 31 Seal Design Code
制造商部件号
313156
BDI部件号
1336656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/313156/p/1336656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893472812
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_31
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
31
其它特点
Molded | General Purpose | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
313156
重量/磅
0.011
详细描述
9/16" Shaft Dia; 0.81" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 31 Seal Design Code
安装
0.81英寸 | 20.574毫米
实际宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
名义宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米