https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRS-SPL-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd5WWk4eE1EYzJPVEE1TnpnMU1Ea3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFVsTmZVMUJNWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y5NWU5MTllZGNkNzMzMWM0MzBiMWRkZTQ3NjhmY2U4OTQ0MGY2NDZjYzg1NTJlZTJhY2M1ZjFmOTBiNDQxNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRS-SPL-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd5WWk4eE1EYzJPVEE1TnpnMU1Ea3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFVsTmZVMUJNWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y5NWU5MTllZGNkNzMzMWM0MzBiMWRkZTQ3NjhmY2U4OTQ0MGY2NDZjYzg1NTJlZTJhY2M1ZjFmOTBiNDQxNQ
SKF
SKF
31362 / 3.125X5.985X0.953 CRS-SPL R
SKF SKF
描述
SKF 31362 / 3.125X5.985X0.953 CRS-SPL R
Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 5.985" Housing Bore; 61/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 61/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS-SPL Seal Design Code
制造商部件号
31362 / 3.125X5.985X0.953 CRS-SPL R
BDI部件号
1250089
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/31362-3-125X5-985X0-953-CRS-SPL-R/p/1250089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311030731
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRS-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRS-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
31362
重量/磅
0.965
详细描述
Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 5.985" Housing Bore; 61/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 61/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS-SPL Seal Design Code
名义宽度
0.953 英寸 | 24.206 毫米
实际宽度
0.953 英寸 | 24.206 毫米
安装
5.985英寸 | 152.019毫米
轴直径
3.125 英寸 | 79.375 毫米