31372 / 3.125X5.495X1.003 J2 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-J2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmhsWlM4eE1EYzJOemcxTkRNM01EZzBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5S01sOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNTI3ZjM0ZmY4NmY2MDI3NTE5YTI5NzdjZGE4YmZlZTNmMGQ2MDc0ZWZlNDIxODY5MDFmMGQyZGIyMjRjYTIz
1250090 油封 

SKF SKF

31372 / 3.125X5.495X1.003 J2 R

描述

SKF 31372 / 3.125X5.495X1.003 J2 R

Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 5.495" Housing Bore; 1.003" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.003" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; J2 Seal Design Code

制造商部件号

31372 / 3.125X5.495X1.003 J2 R

BDI部件号
1250090

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311030762
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_J2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
J2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
31372
重量/磅
1.352
详细描述
Lip Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 5.495" Housing Bore; 1.003" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.003" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; J2 Seal Design Code
实际宽度
1.003 英寸 | 25.476 毫米
轴直径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
名义宽度
1.003 英寸 | 25.476 毫米
安装
5.495英寸 | 139.573毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新