SKF
SKF
3141 / 0.313X0.75X0.25 HM3 R
SKF SKF
描述
SKF 3141 / 0.313X0.75X0.25 HM3 R
Lip Seal; 5/16" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM3 Seal Design Code
制造商部件号
3141 / 0.313X0.75X0.25 HM3 R
BDI部件号
1250095
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3141-0-313X0-75X0-25-HM3-R/p/1250095
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311900034
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM3
其它特点
Robust Seal
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3141
重量/磅
0.06
详细描述
Lip Seal; 5/16" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM3 Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
0.75英寸 | 19.05毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米