314267N https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-31-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4WXk4eE1EYzJOemc1TXpJMk5qUTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4ek1WOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZGQyMzk2Mzc3MWI1ODE0Mjk4MDIxNjY4MzFjZjJjYmZlMGZkNzZiM2U2ZjQyZTEyMmEwMjkwMzA3MzQ2NWNi
1336681 油封 

TIMKEN TIMKEN

314267N

描述

TIMKEN 314267N

5/8" Shaft Dia; 1" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 31 Seal Design Code

制造商部件号

314267N

BDI部件号
1336681

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893504179
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_31
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
31
其它特点
Molded | General Purpose | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
314267N
重量/磅
0.011
详细描述
5/8" Shaft Dia; 1" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 31 Seal Design Code
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
1英寸 | 25.4毫米
实际宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
名义宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新