https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X15-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnNVppOHhNRFUxTnpjd05EYzVPREl6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxZ3hOVjh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzExOWEyMTJkMjM1MzAwMDJkZTU3NjUzYTc0MjZlNDc0ZGJkNmIwMjAwNDNlNDM2ODRmMzI1NTYzYWNjZmZhMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X15-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnNVppOHhNRFUxTnpjd05EYzVPREl6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxZ3hOVjh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzExOWEyMTJkMjM1MzAwMDJkZTU3NjUzYTc0MjZlNDc0ZGJkNmIwMjAwNDNlNDM2ODRmMzI1NTYzYWNjZmZhMA
SKF
SKF
31514 / 3.15X3.994X0.591 X15 R
SKF SKF
描述
SKF 31514 / 3.15X3.994X0.591 X15 R
Lip Seal; 3.15" Shaft Dia; 3.994" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X15 Seal Design Code
制造商部件号
31514 / 3.15X3.994X0.591 X15 R
BDI部件号
1250116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/31514-3-15X3-994X0-591-X15-R/p/1250116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311030861
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X15
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
X15
其它特点
External Lip | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
31514
重量/磅
0.247
详细描述
Lip Seal; 3.15" Shaft Dia; 3.994" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X15 Seal Design Code
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
轴直径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
安装
3.994英寸 | 101.448毫米