HARWAL
HARWAL
315X355X18C
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 315X355X18C
315MM Shaft Dia; 355MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; C Seal Design Code
制造商部件号
315X355X18C
BDI部件号
448554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/315X355X18C/p/448554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
C
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
315 355 18C
重量/磅
1.2
详细描述
315MM Shaft Dia; 355MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; C Seal Design Code
轴直径
12.402 英寸 | 315 毫米
安装
13.976英寸 | 355毫米
名义宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
实际宽度
0.709 英寸 | 18 毫米


