SKF
SKF
3171 / 0.313X0.999X0.313 CRWA5 R
SKF SKF
描述
SKF 3171 / 0.313X0.999X0.313 CRWA5 R
Lip Seal; 5/16" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA5 Seal Design Code
制造商部件号
3171 / 0.313X0.999X0.313 CRWA5 R
BDI部件号
1250132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3171-0-313X0-999X0-313-CRWA5-R/p/1250132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311002615
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA5
其它特点
Small | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3171
重量/磅
0.065
详细描述
Lip Seal; 5/16" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA5 Seal Design Code
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
0.999英寸 | 25.375毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米