SKF
SKF
31753 / 3.188X4.18X0.75 HMSHA4 R
SKF SKF
描述
SKF 31753 / 3.188X4.18X0.75 HMSHA4 R
Lip Seal; 3-3/16" Shaft Dia; 4.18" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA4 Seal Design Code
制造商部件号
31753 / 3.188X4.18X0.75 HMSHA4 R
BDI部件号
1250133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/31753-3-188X4-18X0-75-HMSHA4-R/p/1250133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311031011
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSHA4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSHA4
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
31753
重量/磅
0.416
详细描述
Lip Seal; 3-3/16" Shaft Dia; 4.18" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA4 Seal Design Code
安装
4.18英寸 | 106.172毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
3.188 英寸 | 80.975 毫米