DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
3184643SA-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 3184643SA-H-BX
3-3/16" Shaft Dia; 4-5/8" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
制造商部件号
3184643SA-H-BX
BDI部件号
889495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3184643SA-H-BX/p/889495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886391722
重量 / Kilogram
0.138
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SA-H
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3184643SA-H
详细描述
3-3/16" Shaft Dia; 4-5/8" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
安装
4.625英寸 | 117.475毫米
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
轴直径
3.187 英寸 | 80.95 毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米